Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 3,0 - 6,0 Nm, 05074702001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074702001
Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074702001
Wera Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 3,0 - 6,0 Nm, 05074702001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074702001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074702001
EAN/GTIN:
     4013288101730
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074702001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Präzision: ± 6 % (EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal
Griff: Kraftform Pistolengriff, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Breite:
100 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 50,61*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,96*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 48,75*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 49,02*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 70,36*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,88*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,51*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,36*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.