Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
ESD-Schlitz-Schraubendreher
>
Artikel
Wera 160 i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm DIN EN 60900
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-826128-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05006120001
EAN/GTIN:
4013288027269
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wera 160 i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm DIN EN 60900
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 125 mm
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
Ausstattung:
Konische Schneide · Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig · Klinge: Isoliert.
Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 33 mm · Grifflänge: 98 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 7 mm · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 223 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
223 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Ausführung (allgemein):
VDE-Ausführung mit Laser-Spitze
Klingen-Durchmesser:
7 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
33 mm
Grifflänge:
98 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 98 x 33 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 60 900: 2004
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm
,
4013288027269
,
Wera
,
05006120001
,
160 i
,
Elektriker-Schraubendreher
Angebote
(53)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
373
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 5,83*
Lager 6C8MS
2 Tage
373
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 5,93*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,11*
Lager 245
2 Tage
140
1
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 6,13*
Lager 102
2 Tage
65
1
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.125mm VDE isol.PROMAT
PROMAT
4000828028
ab € 2,18*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.4 x 2.5 x 80 mm, 05006100001
Wera
05006100001
ab € 2,83*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.5 x 3.0 x 100 mm, 05006105001
Wera
05006105001
ab € 2,88*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006110001
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006115001
Wera
05006115001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 150 mm, 05006116001
Wera
05006116001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 200 mm, 05006121001
Wera
05006121001
ab € 5,24*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05006125001
Wera
05006125001
ab € 5,96*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 200 mm, 05006126001
Wera
05006126001
ab € 6,49*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 8.0 x 175 mm, 05006130001
Wera
05006130001
ab € 6,37*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006440001
Wera
05006440001
ab € 4,09*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006441001
Wera
05006441001
ab € 5,00*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006442001
Wera
05006442001
ab € 5,69*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 80 mm, 05006150001
Wera
05006150001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm, 05006152001
Wera
05006152001
ab € 4,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen