Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Nitril- knitted 1155-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830069-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1155-9
EAN/GTIN:
     4005781115598
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky Nitril- knitted 1155-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388 CAT II 1 Paar

Nitril-Feinstrickhandschuh

Besonders rutsch- und abriebfest
Für Arbeiten in der High-Tech-Industrie

Ausstattung:
Mit Nitril-Beschichtung in der Innenhand · Nahtlos · Waschbar · Rutsch- und abriebfest · Für Arbeiten in der High-Tech Industrie und Präzisionsarbeiten · Griffsicher · Exzellente Passform · Flüssigkeitsabweisend · Strickbund.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Material (Handfläche): Nylon,Nitrilkautschuk · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß | grau
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon | Nitrilkautschuk
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 2,29*
5
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,62*
Lager 102
14
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,18*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,02*
€ 4,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.