Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D NITRIL grey Feinstrickhandschuh in Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D NITRIL grey Feinstrickhandschuh in Größe 9
L+D NITRIL grey Feinstrickhandschuh in Größe 9
L+D NITRIL grey Feinstrickhandschuh in Größe 9
Artikel-Nr.:
     5700-1155-9
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1155-9
EAN/GTIN:
     4005781115598
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für Arbeiten, die Feingefühl und Präzision erfordern, z. B. Automobilindustrie, Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie
aus 100 % Nylon, nahtlos, mit Nitril-Beschichtung in der Innenhand, weiß/grau, rutsch- und abriebfest, griffsicher, exzellente Passform, flüssigkeitsabweisend, Strickbund
Fabrikationsbedingt können die Leistungsstufen abweichen.
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
Obermaterial:
100% Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 2,29*
5
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,62*
1 Tag
14
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,19*
7 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 5,10*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.