Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Europe GF010001 Anti-Rutsch-Klebeband (L x B) 18.3 m x 25 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831890-BP
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GF010001
EAN/GTIN:
     5060087954004
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Antirutschband Außen
COBA Europe GF010001 Anti-Rutsch-Klebeband (L x B) 18.3 m x 25 mm

Anti-Rutsch-Klebeband

Ausstattung:
Vielseitig anwendbar · Auf Leitern, Stufen, Rampen, Wegen, in Eingangsbereichen, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten · Anti-Rutsch-Test gemäß EN 13552, Kategorie R13 · Selbstklebend · Dauerhaft haltbar, widerstandsfähig · Gibt glatten Oberflächen zusätzlichen Halt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 18.3 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 18.3 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
18.3 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
COBA Europe
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,575*
€ 22,515*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 22,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,93*
€ 22,89*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,05*
€ 24,78*
Lager 102
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 39,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.