Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex I-VO 9160265 Schutzbrille Blau, Orange EN 166-1, EN 170 DIN 166-1, DIN 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832562-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160265
EAN/GTIN:
     4031101256382
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
uvex I-VO 9160265 Schutzbrille Blau,Orange EN 166-1,EN 170 DIN 166-1,DIN 170

Schutzbrille I-VO

Schutz gegen mechanische und optische Gefährdung
Bügelneigung und –länge individuell einstellbar

Ausstattung:
Sie übertrifft die wichtigsten internationalen Anforderungen. Ansprechendes Design · Tragekomfort auf Mehrmaterialbasis (Hart-/Weichkomponenten) sorgt dafür, dass die Brille optimal schützt und dauerhaft getragen wird · Sehr leichter Scheibenwechsel. Extrem kratzfest und dauerhafte Antibeschlag Beschichtung.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1,DIN 170 · EN Norm: EN 166-1,EN 170 · Herstellerfarbe: Blau,Orange · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Orange
Marke:
uvex
Farbe:
blau | orange
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1 | DIN 170
EN Norm:
EN 166-1 | EN 170
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 11,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,99*
€ 12,69*
6 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,51*
1
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,51*
Lager 102
123
1
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.