Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-998497-BP Herst.-Nr.: AK-179BKT-C EAN/GTIN: 4016138428780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akasa PC-Gehäuselüfter 7cm temperaturgesteuert
Automatische Geschwindigkeitsanpassung 2000 bis 6000 U/min 3-Pin Anschluss mit 4-Pin-Anschluss Adapter
Ergänzen Sie Ihr Gehäuse oder ersetzen Sie Ihren alten Lüfter durch diese temperaturgeregelten Akasa Gehäuselüfter. Ein integrierter Wärmesensor regelt dabei die Geschwindigkeit und vermeidet eine unnötige Geräuschbelastung.
Technische Daten: Anschluss (Lüfter): 4-Pin · Drehzahl (max.): 6000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 45 dBA · Inhalt: 1 St. · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Luft-Fördermenge: 79 m³/h · Lüfter-Größe: 70 mm · Produkt-Art: PC-Gehäuse-Lüfter · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm
Lieferumfang: Lüfter · 4-Pin-Anschluss-Adapter.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerart (Details): | Doppelt kugelgelagert | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 70 x 70 x 15 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 15 mm | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Geräuschentwicklung: | 40.1 dBA - 50 dBA | Marke: | Akasa | Anschluss (Lüfter): | 4-Pin | Lüfter-Größe: | 70 mm | Luft-Fördermenge: | 79 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 45 dBA | Größe: | 70 mm | Drehzahl (max.): | 6000 U/min | Produkt-Art: | PC-Gehäuse-Lüfter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,82* | € 13,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,28* | € 13,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,75* | € 17,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,31* | € 30,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 39,22* | € 51,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|