Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK 179BKT-C - Gehäuselüfter - 70 mm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1530449
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-179BKT-C
EAN/GTIN:
     4014619041619
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Kurzinfo  Akasa AK 179BKT-C - Gehäuselüfter - 70 mm - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Akasa
Hersteller Art. Nr.  AK-179BKT-C
Modell  AK 179BKT-C
EAN/UPC  4710614526501

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Akasa AK 179BKT-C Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Farbe  Schwarz
Lüfterdurchmesser  70 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Kugellager
Drehgeschwindigkeit  3000-6000 U/min
Luftstrom  39.9-79.9 mü/h (23,5 - 47 CFM)
Netzanschluss  3-poliger Stecker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 7 cm x 1.5 cm
Funktionen  Thermal Monitoring

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Breite  7 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  1.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  70 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Kugellager
Drehgeschwindigkeit  3000-6000 U/min
Luftstrom  39.9-79.9 mü/h (23,5 - 47 CFM)
Netzanschluss  3-poliger Stecker
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Thermal Monitoring
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  26 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
7 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
1.5 cm
Farbe:
Schwarz
Lüfterdurchmesser:
70 mm
Gebläsehöhe:
15 mm
Lüfterlager:
Kugellager
Drehgeschwindigkeit:
3000-6000 U/min
Luftstrom:
39.9-79.9 mü/h (23,5 - 47 CFM)
Netzanschluss:
3-poliger Stecker
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Thermal Monitoring
Geräuschentwicklung:
26 dBA
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter 70x 70x15 mm, axiallüfter dc, gehäuselüfter 3pin, akasa, ak179bktc, 179bkt, 4016138428780, pcgehäuselüfter, 179bktc, gehäuselüfter, schwarz, akasa®, 70mm, black, temperaturgeregelt, pcgehuselfter, gehuselfter, gehäuse, lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,06*
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,07*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,27*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 35,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,89*
€ 51,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.