Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 70x70x15mm; 46,5dBA; kugelförmig; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akasa Black 7cm case fan Computergehäuse Ventilator
Akasa Black 7cm case fan Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     2805-AK-179BKT-C
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-179BKT-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Akasa
Farbe: schwarz
Nennstrom: 0,4A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: 3pin
Betriebsspannung: 12V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 70x70x15mm
Lager-Art: kugelförmig
Statischer Druck: 8,94mm H2O
Lärmbelastung: 46,5dBA
Drehzahl: 3...6kUmdr./Min
Lebensdauer: 50000h
Anwendung: PC case;Kühlkörper
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Zusatzfunktionen: Temperatursensor;Geschwindigkeitssensor
Lüfter-Art: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,07*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,27*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 35,68*
€ 3,50*
ab € 38,89*
€ 51,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.