Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-179BKT-C PC-Gehäuse-Lüfter (B x H x T) 70 x 70 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akasa
Akasa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024114
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-179BKT-C
EAN/GTIN:
     4016138428780
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Akasa AK-179BKT-C PC-Gehäuse-Lüfter (B x H x T) 70 x 70 x 15mm

Automatische Geschwindigkeitsanpassung
2000 bis 6000 U/min
3-Pin Anschluss mit 4-Pin-Anschluss Adapter

Ergänzen Sie Ihr Gehäuse oder ersetzen Sie Ihren alten Lüfter durch diese temperaturgeregelten Akasa Gehäuselüfter. Ein integrierter Wärmesensor regelt dabei die Geschwindigkeit und vermeidet eine unnötige Geräuschbelastung.

Kategorie: PC-Gehäuse-Lüfter
Lüfter-Größe: 70 mm
Geräuschentwicklung (max.): 45 dBA
Drehzahl (max.): 6000 U/min
Luft-Fördermenge: 79 m³/h
Lagerart: Doppelt kugelgelagert
Anschluss: 4-Pin
Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Inhalt: 1 St.
Größe: 70 mm
Produkt-Art: PC-Gehäuse-Lüfter
Lautstärke: 45 dBA
Hersteller-Nr.: AK-179BKT-C
EAN: 4016138428780
0-25km
über USB anschließbar
Clip-Befestigung am TV

Lieferumfang: Lüfter · 4-Pin-Anschluss-Adapter.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,06*
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,07*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,27*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 35,68*
€ 3,50*
ab € 38,89*
€ 51,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.