Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-179BKT-C PC-Gehäuse-Lüfter (B x H x T) 70 x 70 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R06104
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-179BKT-C
EAN/GTIN:
     4016138428780
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ergänzen Sie Ihr Gehäuse oder ersetzen Sie Ihren alten Lüfter durch diese temperaturgeregelten Akasa Gehäuselüfter. Ein integrierter Wärmesensor regelt dabei die Geschwindigkeit und vermeidet eine unnötige Geräuschbelastung.
Features:
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
2000 bis 6000 U/min
3-Pin Anschluss mit 4-Pin-Anschluss Adapter
Lieferumfang:
Lüfter · 4-Pin-Anschluss-Adapter.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Lüfter-Größe:
70 mm
Drehzahl (max.):
6000 U/min
Lautstärke:
45 dBA
Geräuschentwicklung (max.):
45 dBA
Luft-Fördermenge:
79 m³/h
Anschluss:
4-Pin
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Größe:
70 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,06*
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,07*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,27*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,20*
€ 35,68*
€ 3,50*
ab € 38,89*
€ 51,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.