Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 5 Schubladen, BxTxH 564 x 724 x 850 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 5 Schubladen
Schubladenschrank, 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-116686
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.399.010
EAN/GTIN:
     7612269000474
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 5 Schubladen, BxTxH 564 x 724 x 850 mm, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 750 mm. Schubladen BxT 459 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: 100 / 82,5, 100 / 82,5, 150 / 132,5, 200 / 182,5, 200 / 182,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
850 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
724 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
2x100, 1x150, 2x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, LISTA, 116686 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,69*
€ 853,52*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,80*
€ 854,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,02*
€ 857,23*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 757,934*
€ 859,704*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,44*
€ 861,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,38*
€ 1.016,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,05*
€ 1.004,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 835,61*
€ 994,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,14*
€ 967,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,44*
€ 935,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,80*
€ 881,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,70*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,48*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,58*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 60,28*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,45*
Zubehör
Lista
100.293.000
ab € 37,15*
Zubehör
Lista
100.286.000
ab € 40,41*
Zubehör
Lista
100.276.000
ab € 15,99*
Zubehör
Lista
100.277.000
ab € 20,13*
Zubehör
Lista
100.275.000
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.