Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 6 Schubladen, BxTxH 564 x 724 x 850 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, 6 Schubladen
Schubladenschrank, 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     103-116695
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.407.010
EAN/GTIN:
     7612269000498
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 6 Schubladen, BxTxH 564 x 724 x 850 mm, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Lackierung Schubladen innen: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, taubengrau, NCS S 4502-B. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech, bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Einzelschubladensperre mit Aushebesicherung, perfekte Nutzbarkeit durch 100%ige Volumenausnutzung und frei wählbares Einteilungsmaterial. Lichte Höhe: 750 mm. Schubladen BxT 459 x 612 mm, Anordnung Fronthöhen / Nutzhöhen: 50 / 32,5, 100 / 82,5, 100 / 82,5, 150 / 132,5, 150 / 132,5, 200 / 182,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
850 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
724 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x100, 2x150, 1x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, LISTA, 116695 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 763,26*
€ 817,10*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 760,61*
€ 847,00*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 743,87*
€ 847,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 766,58*
€ 860,31*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 804,08*
€ 889,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,01*
€ 1.007,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,64*
€ 993,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 826,29*
€ 983,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,00*
€ 962,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,07*
€ 935,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,87*
€ 885,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,84*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,55*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,42*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,28*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,77*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,39*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,59*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,92*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,95*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,48*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,12*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 31,28*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,25*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,00*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.