Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 600 x 800 mm, blau, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Bindevlies-Saugkissen
Artikel-Nr.:
     103-123545
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BC2
EAN/GTIN:
     4260589110385
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung Öl, 600 x 800 mm, blau, VE 4 Stk.

Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
140 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
10 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies-kissen öl, öl aufsaugtuch, bindevlies öl, 123545 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 143,25*
€ 4,95*
ab € 125,97*
€ 158,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,25*
€ 170,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,69*
€ 165,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 137,30*
€ 163,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,85*
€ 160,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,88*
€ 150,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,64*
€ 132,85
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 27,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.