Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe NITRIL AQUA, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 9 (L).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe NITRIL AQUA
Handschuhe NITRIL AQUA
Artikel-Nr.:
     103-178795
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1169-9
EAN/GTIN:
     4005781116991
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Handschuhe NITRIL AQUA, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 9 (L).

Wasserdichte Feinstrickhandschuhe für höchste Ansprüche. Doppelte Nitril-Beschichtung. Perfekte Passform und besonderer Tragekomfort. Sicherer Nass- und Trockengriff.

Blaue Feinstrickhandschuhe aus 100% Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitrilbeschichtung. Erste Schicht wasserdicht, getaucht in Blau, zweite Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumtem Nitril. Wasserdichte Ausführung, daher optimal geeignet für den Nassbereich. Waschbar. Sicherer Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort, perfekte Passform. Ideal für Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich. Verpackungseinheit 12 Paar.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
100% Nylon mit doppelter Nitril-Beschichtung
Größe:
9
Farbe:
schwarz, blau
Norm:
EN 388 CAT II
Anwendungsbereich:
Montage, Lager/Logistik, Handwerk, Bauwesen
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,66*
€ 3,65*
2 Tage
144
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,73*
2 Tage
84
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,80*
€ 3,81*
6 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,88*
Lager 103
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,525*
€ 5,09834*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,09834*
€ 6,06702
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,7025*
€ 5,59598
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,18008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-10
ab € 0,83*
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
L + D
1169-M
ab € 2,66*
Ähnlich
L + D
1169-XL
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.