|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-182082 Herst.-Nr.: 302.24.997 EAN/GTIN: 4055381429885 |
| |
|
|  |  |
 | Höhenbegrenzer aus Kunststoff, Länge 950 mm, rot-weiß reflektierend.
Höhenbegrenzer in Leichtbauweise. Sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen ohne Fahrzeuge zu beschädigen. Konzipiert für PKW, Kleinbusse, Vans, Geländewagen, Transporter etc. Rundzylinder aus Kunststoff, 100 mm Durchmesser, komplett reflektierend. Zwei schwarze, seitliche Einfassungen. Völlig kantenfrei. Einschließlich zwei Knotenketten, galvanisch verzinkt, 2 m lang. Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen des Höhenbegrenzers (Deckenhaken bauseits). Abmessung: 950 x 100 mm. Je nach Einfahrtsbreite beliebig viele Höhenbegrenzer nebeneinander montierbar. Weitere Informationen:  |  | Schrankenbaum-Länge: | 950 mm | Farbe: | rot, weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer, 182082 49, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Höhenbegrenzungssperren, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen, Wegesperre, Wegesperren |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,89* | € 61,94* |  |  |  | Lager 103 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,67* | € 81,04* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 64,77* | € 83,41* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,54* | € 84,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 79,92* | € 99,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|