| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-271-666 Herst.-Nr.: 271666 EAN/GTIN: 4055381429885 |
| |
|
| | |
| Höhenbegrenzer, reflektierend, rot/weiß, inkl. Aufhängung - Höhenbegrenzer in Leichtbauweise, sichert Einfahrten, Unterführungen und Überbauungen ohne Fahrzeuge zu beschädigen
- Rundzylinder aus Kunststoff (PE), rot-weiß reflektierend, seitliche schwarze Einfassungen
- völlig kantenfrei
- Aufhängung durch zwei Knotenketten, galvanisch verzinkt, je 2 m lang. Kettenende mit Stahlring zum Aufhängen (Deckenhaken bauseits)
Technische Daten: - Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: rot / weiß
- Durchmesser außen [mm]: 100
- Höhe außen [mm]: 950
- Aufstellort: Innen und Außen
- Gewicht [kg]: 2,3
- Marke: Moravia
Weitere Informationen: | | Höhe Außen: | 950 mm | Durchmesser Außen: | 100 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | rot / weiß | Gewicht: | 2,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,75* | € 61,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,77* | € 82,33* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,90* | € 82,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,93* | € 85,63* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 80,24* | € 102,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|