Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer aus Kunststoff, rot/weiß refl., Breite 950 mm, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103252
103252
Artikel-Nr.:
     164-103252
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     302.24.997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzer aus Kunststoff
Farbe: rot/weiß reflektierend
Breite: 950 mm
Durchmesser: 100 mm
Zwei Knotenketten mit je 2 m Länge
sind im Lieferumfang enthalten.
Der Höhenbegrenzer in Leichtbauweise
sichert Einfahrten und Überbauungen
ohne das Fahrzeug zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Breite:
950 mm
Außen Ø:
100 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 60,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 81,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 81,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 95,79*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 80,37*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.