Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Höhenbegrenzer KUNSTSTOFF 950/100 mm, rot-weiß reflektierend, Länge: 950 mm, Durchmesser 100mm, komplett mit Kette.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenbegrenzer aus Kunststoff
Höhenbegrenzer aus Kunststoff
Höhenbegrenzer aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-302.24.997
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     302.24.997
EAN/GTIN:
     4055381429885
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Ursprungsland:
China, Volksrepublik
Länge:
1000 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 60,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 81,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 81,91*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 95,79*
€ 4,70*
ab € 80,37*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.