Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter, nicht kranbar, Traglast 1500 kg, für Behältergröße 0,7 m³.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter
Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter
Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-250139
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     250139
EAN/GTIN:
     4052462010581
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Lagerregal-Traverse
Stapler-Traverse zu Kipp- und Stapelbehälter, nicht kranbar, Traglast 1500 kg, für Behältergröße 0,7 m³.

Auslösevorgang per Seilzug vom Stapler aus. Abrutschsicherung durch eine Kette.

Maß A in der Tabelle: Oberkante Gabel bis Behälter-Unterkante in gekipptem Zustand.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Höhe:
980 mm
Länge:
945 mm
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, kippbehälter 0,7m³ ral 7005, traverse für lagerregal, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 250139 49, Behälter stapelbar, Gabelstaplerzubehör, Kippcontainer, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplertraversen, Traverse, Traversen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 356,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,01*
€ 356,13*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,45*
€ 359,60*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,47*
€ 378,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,94*
€ 379,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,51*
€ 405,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,82*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,13*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 701,63*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 764,96*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,43*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,04*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 199,43*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 240,62*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 199,76*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,50*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,38*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,09*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 298,48*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 248,06*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 247,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.