Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     103-250155
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     250155
EAN/GTIN:
     4052462007819
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen. Farbige Behälter garantieren Ordnung und System. 3-fach stapelbar (ohne Deckel). Sicheres und schnelles Handling der Behälter mit Stapler-Traverse.

Glatte Schüttwand 3 mm stark. Seitenwände, Rückwand und Boden aus profiliertem 2-mm-Blech.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.3 m³
Traglast:
500 kg
Schüttkanthöhe:
600 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter, eurokraft pro, 250155 49, Behälter, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelkippbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Traverse - Kippbehälter BSK, Traversen - Kippbehälter BSK
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,09*
€ 293,43*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,36*
€ 295,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 245,43*
€ 295,79*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 297,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,21*
€ 397,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,76*
€ 448,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,66*
€ 441,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 30
ab € 73,32*
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 214,62*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 264,98*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,99*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 285,44*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 278,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.