Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L800xB600xH600mm lichtblau Inh.0,30 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443002
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462007772
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
50 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, bauer deckel kippbehälter, deckel kippbehälter, schüttgutbehälter blau, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,27*
€ 259,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,03*
€ 261,28*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 267,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,91*
€ 271,54*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,02*
€ 300,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 207,50*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 251,46*
Zubehör
Eurokraft
250112
ab € 283,03*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 289,85*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 278,51*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-4
ab € 290,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.