Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise Serie V, 2 Schubladen, Buchemassivplatte, Breite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Artikel-Nr.:
     103-475341
Herst.-Nr.:
     999.023.0577
EAN/GTIN:
     4014641033514
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Gestellbauweise Serie V, 2 Schubladen, Buchemassivplatte, Breite 2000 mm.

Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln (extrem robust und verzugsfrei) oder mit Universal- bzw. Stahlblechbelag. Schubladen auf Rollenführungen mit exakter Seitenführung - 100% ausziehbar und belastbar bis 100 kg (Einzel-Hängeschubladen 50 kg).

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Gestell lichtgrau RAL 7035. Sie können aus 3 verschiedenen Plattenarten wählen. Buchemassivplatte, 40 mm stark: Besonders robust und verzugsfrei durch längsseitige, riegelartige Zahnverleimung. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Universalplatte, 40 mm stark: Platte mit antistatischem, abriebfestem Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis max. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Fette und Öle. ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark: Platte mit 1,5 mm starkem, verzinktem Blechbelag. Der Belag ist allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.

Ihr Vorteil Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
1x180, 1x360 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, ANKE, 475341 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,21*
€ 741,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,97*
€ 741,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,47*
€ 791,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,65*
€ 793,11*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,31*
€ 851,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,11*
€ 943,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,99*
€ 927,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 771,21*
€ 917,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,22*
€ 901,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,02*
€ 873,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,65*
€ 820,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 284,40*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 388,88*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 392,14*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 264,74*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 193,74*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 281,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 110,75*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,96*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,12*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,39*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.