Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter SECURIO P44i, Auffangvolumen 205 l, Partikel, 43 - 45 Blatt.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-478805
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1873121
EAN/GTIN:
4026631058452
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURIO P44i, Auffangvolumen 205 l, Partikel, 43 - 45 Blatt.
Für Großraumbüros. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.
HSM SECURIO in Verkehrsweiß RAL 9016. - Multifunktionstaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre - Auto-Reversierung bei Papierstau - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster - Automatischer Öler für die Schneidwerke bei Partikelschnittgeräten Mit EMCS (Energy Management Control System) Bis zu 90% Energie sparen gegenüber herkömmlicher Stand-by-Schaltung. Abschalten in zwei Stufen: - 2 Minuten nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch in den energiesparenden Schlafmodus - 1 Stunde nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch komplett aus Über Nacht und an Wochenenden wird somit kein Strom verbraucht. Mit PAPERcontrol zur Prüfung der maximalen Papiermenge und Vermeidung von Papierstaus.
Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien: dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Mit separatem CD-Schneidwerk und Auffangbehälter auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
45 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
3.9x40 mm
Auffangvolumen:
205 Liter
Schnittgut:
USB-Sticks, Papier, Ordner, Mikrofilm und Folie, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, Disketten, CDs/DVDs
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
1105 mm
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
cd aktenvernichter hsm
,
HSM
,
478805 49
,
Aktenshredder
,
Datenschredder
,
Datenshredder
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.507,56*
€ 2.574,32*
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.582,10*
€ 2.649,98*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2.652,07*
€ 2.756,16*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 2.686,75*
€ 2.756,16*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.716,53*
€ 2.841,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.841,87*
€ 3.381,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.790,30*
€ 3.320,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.762,40*
€ 3.287,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.734,25*
€ 3.253,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,53*
€ 3.232,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM Securio P44 Cardboard Waste Container Tasche
HSM
1870995200
ab € 13,53*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1872121
ab € 2.574,90*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1875121
ab € 4.197,19*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1874121
ab € 4.684,76*
Sonstiges
HSM Securio P44i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM
1871121
ab € 2.180,07*
Sonstiges
Aktenvernichter SECURIO P44i, Auffangvolumen 205 l, Streifen, 61 - 63 Blatt.
HSM
1870121
ab € 2.185,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen