Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie TP, Grundtisch, manuell höhenverstellbar, BxT 1000 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Serie TP
Arbeitstisch Serie TP
Artikel-Nr.:
     103-479291
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP510
EAN/GTIN:
     6416763042012
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie TP, Grundtisch, manuell höhenverstellbar, BxT 1000 x 500 mm.

Einfacher und preisgünstiger Standard-Arbeitstisch. Vielfältig einsetzbar in Lager, Werkstatt, Betrieb und Büro. Durch großes Zubehörsortiment an individuelle Bedürfnisse anpass- und erweiterbar. Stufenlose manuelle Höhenverstellung mit Innensechskantschrauben 650 - 900 mm.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Niederdrucklaminat-Arbeitsplatte, 25 mm stark, in blendfrei gebrochenem Weiß. Hitzebeständig und kurzzeitig resistent gegen Flüssigkeiten, Öle, Fette. Leicht zu reinigen. Ideal für Montage-, Versand- und Schreibarbeitsplätze. Höhenverstellbarer Grundtisch. Erweiterbar mit Anbautischen (siehe unter Kombinationen).

Diese Variante ist nicht mit Zubehör-Aufbauten erweiterbar. Wählen Sie hierfür die Grundtische mit Etagenbord.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Artikel sind auf Anfrage auch in einer elektrisch ableitfähigen Version (ESD) lieferbar. Mit Rasterrohren und einem Befestigungsrahmen (Zubehör) können diese Tische mit einer Vielzahl an Zubehörelementen erweitert werden.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Melamin
Plattenbreite:
1000 mm
Plattentiefe:
500 mm
Gestellausführung:
H-Fuß-Gestell
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
25 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,88*
€ 372,87*
€ 4,95*
ab € 314,37*
€ 373,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,15*
€ 382,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,78*
€ 393,84*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 343,25*
€ 399,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
91849001P
ab € 214,64*
Zubehör
Treston
91849004P
ab € 279,74*
Zubehör
Treston
91849008P
ab € 274,80*
Zubehör
Treston
TP510 ESD
ab € 381,68*
Zubehör
Treston
ab € 452,65*
Zubehör
Treston
ab € 470,10*
Zubehör
Treston
ab € 430,70*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,26*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 414,42*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 351,55*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 439,91*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 243,18*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 186,81*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 210,27*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 148,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.