Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
Kippbehälter automatisch, Volumen 0,6 m³, rot RAL 3000.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-490847
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
490847
EAN/GTIN:
4052462062672
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter automatisch, Volumen 0,6 m³, rot RAL 3000.
3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container. Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Günstiger Lastschwerpunkt. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen ohne Seilzug. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1485 mm
Gesamtbreite:
1095 mm
Gesamthöhe:
865 mm
Schüttkanthöhe:
770 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg
,
schüttgutbehälter rot
,
schüttgutbehälter eurokraft
,
eurokraft pro
,
490847 49
,
Behälter
,
Kippcontainer
,
Muldenkipper
,
Sammelbehälter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,09*
€ 961,44*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,18*
€ 961,46*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,70*
€ 976,24*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 926,79*
€ 1.006,95*
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,15*
€ 1.486,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,69*
€ 1.769,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,31*
€ 1.725,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.435,80*
€ 1.708,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,58*
€ 1.673,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,47*
€ 1.642,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,15*
€ 1.624,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel verz.f.Kippbehälter,autom.600l BAUER
Bauer
D4A600
ab € 182,67*
Zubehör
Deckel, verzinkt, für Behälter-Größe 0,6 m³, zweiseitig zu öffnen.
Eurokraft
490866
ab € 214,74*
Zubehör
Deckel,Stahl,f. Kippbehälter 0,6m³,verzinkt
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 199,79*
Zubehör
Deckel,Stahl,f. Kippbehälter 0,9m³,verzinkt
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 229,36*
Zubehör
Deckel,Stahl,f. Kippbehälter 1,2m³,verzinkt
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 227,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen