Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Stehleiter
>
Sprossenstehleiter
>
Artikel
Alu-Mehrzweckleiter, Profi-Ausführung, 3 x 11 Sprossen, max. Arbeitshöhe 8,49 m.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-497749
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
404733
EAN/GTIN:
4019502339217
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter, Profi-Ausführung, 3 x 11 Sprossen, max. Arbeitshöhe 8,49 m.
Profi-Ausführung mit massiven Stahlbeschlägen. Starre Verbindungsstrebe mit Transportsicherung. Stabile Quertraverse für hohe Standsicherheit. Hochstabile Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Rutschsichere, profilierte Sprossen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
Die Grundleiter besteht aus einer zweiteiligen Mehrzweckleiter. Das dritte Teil, die Aufsteckleiter, wird in einem Schiebebeschlag geführt und mit einem Hakenpaar fixiert, wobei zur Transportsicherung ein Haken mit einer Abhebesicherung ausgerüstet ist. Durch seine Bauart verbindet dieser Leiterntyp die Funktionalität einer Bockleiter mit der einer Schiebeleiter und deckt daher sehr viele Anwendungsmöglichkeiten ab. Zusatzbeschlag für Treppenstellung der 3 x 7 bis 3 x 10 Sprossen-Version als Zubehör erhältlich. Die Leiter für Handwerker.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
3x11 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Länge je Leiternteil:
3190 mm
Arbeitshöhe als Stehleiter:
5920 mm
Länge als Anlegeleiter:
7670 mm
... >
Betrieb
>
Leitern
>
Universalleitern
Weitere Suchbegriffe:
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
hymer alu-leiter
,
alu-leiter
,
mehrzweckleiter 3x11 sprossen
,
HYMER
,
497749 49
,
Aluleiter
,
Aluleitern
,
Alu-Leitern
,
Aluminiumleitern
,
Aluminium-Leitern
,
Alu-Sprossenleiter
,
Alu-Sprossenleitern
,
Anlegeleiter
,
Anlegeleitern
,
Anstelleite
,
Anstellleitern
,
Bockleiter
,
Bockleitern
,
klappbare Leitern
,
Klappleitern
,
Kombileitern
,
Leiter
,
Leitern
,
Malerleiter
,
Malerleitern
,
Multifunktionsleiter
,
Multifunktionsleitern
,
Sprossenleitern
,
Vielzweckleitern
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,94*
€ 348,15*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,66*
€ 404,18*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,77*
€ 438,21*
Lager 6C8MS
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 369,13*
€ 460,58*
Lager 4012
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 402,65*
€ 468,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschlag für Treppenstellung, für Mehrzweckleiter, Profi- und Industrieausführung.
Hymer
0054489
ab € 10,09*
Zubehör
Eimerhaken, für Sprossenleitern, Tragfähigkeit 25 kg.
Hymer
0054008
ab € 5,42*
Zubehör
Einhängetritt, für Sprossenleitern, LxB 255 x 300 mm.
Hymer
005411
ab € 24,31*
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,20*
Zubehör
Fußspitzenset für Traversen, für Traversenquerschnitte 49 x 30, 60 x 22, 60 x 30 mm, VE 2 Stk.
Hymer
0050538
ab € 28,09*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufe 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufenset 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 55,22*
Zubehör
Leiterhalterset für Dachrinnen (2 Stück)
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Wandabstandshalter, teleskopierbar, für Sprossenleitern, inkl. Ablageschale für
Hymer
0051248
ab € 106,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen