Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen
Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1301784
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404733
EAN/GTIN:
     4019502339217
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter, 3-teilig

• Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge • Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte • Traverse • Leiterninnenbreite 300 mm Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglich- keiten. Aufbau in Treppenstellung nur bis Größe 3 x 10 möglich.

Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
3 x 11
Holm oben/Mitte/unten ca.:
71/83/71 mm
Sprossenzahl max. ausgef. Leiter:
27
Länge eingef. ca.:
3,19 m
Länge Anlegeleiter ausgef. ca.:
7,67 m
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
3,92 m
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
5,92 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
6,49 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
8,49 m
Senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
5,11 m
Obere/mittlere/untere Breite ca.:
355/425/1200 mm
Gewicht ca.:
22 kg
Herstellerartikelnummer:
404733
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,74*
€ 352,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,37*
€ 408,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,74*
€ 441,40*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 396,80*
€ 466,95*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 387,66*
€ 466,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,31*
€ 537,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,34*
€ 521,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 436,15*
€ 519,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 431,78*
€ 513,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,08*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,55*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,22*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,09*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,83*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.