Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen
Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen
Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen
Allzweckleiter dreiteilig 3x11 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-1301784
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404733
EAN/GTIN:
     4019502339217
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter, 3-teilig

• Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge • Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte • Traverse • Leiterninnenbreite 300 mm Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglich- keiten. Aufbau in Treppenstellung nur bis Größe 3 x 10 möglich.

Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
3 x 11
Holm oben/Mitte/unten ca.:
71/83/71 mm
Sprossenzahl max. ausgef. Leiter:
27
Länge eingef. ca.:
3,19 m
Länge Anlegeleiter ausgef. ca.:
7,67 m
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
3,92 m
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
5,92 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
6,49 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
8,49 m
Senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
5,11 m
Obere/mittlere/untere Breite ca.:
355/425/1200 mm
Gewicht ca.:
22 kg
Herstellerartikelnummer:
404733
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,94*
€ 348,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,66*
€ 404,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,77*
€ 438,21*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 369,13*
€ 460,58*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 402,65*
€ 468,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,53*
€ 530,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,91*
€ 516,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,65*
€ 479,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,09*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,42*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,31*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,20*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,09*
Zubehör
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
Hymer
ab € 55,22*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.