Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Stehleiter
>
Sprossenstehleiter
>
Artikel
Mehrzweckleiter, 3-teilig, 3x11 Sprossen, Länge als Anlegeleiter 7670 mm, senkr. Höhe mit Steckteil 5110 mm, Perlongurte, Gewicht 22 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12490625
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
404733
EAN/GTIN:
4019502339217
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
• Kombinierbare Steh- und Schiebeleitern mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Hochfeste Perlongurte • Starre Strebe als Spreizsicherung • Aufstellen der Leiter in Treppenstellung mit Zubehör ist möglich • Hohe Rutschsicherheit durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge
• Verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter
• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich
das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“
• Ausführung: Sprossen gebördelt
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
hymer alu-leiter
,
alu-leiter
,
mehrzweckleiter 3x11 sprossen
,
Leitern
,
Allzweckleitern
,
Kombileitern
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Mehrzweck-Leitern
,
Steigleitern
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,94*
€ 348,15*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,66*
€ 404,18*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,77*
€ 438,21*
Lager 6C8MS
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 369,13*
€ 460,58*
Lager 4012
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 402,65*
€ 468,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,21*
€ 521,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschlag für Treppenstellung, für Mehrzweckleiter, Profi- und Industrieausführung.
Hymer
0054489
ab € 10,09*
Zubehör
Eimerhaken, für Sprossenleitern, Tragfähigkeit 25 kg.
Hymer
0054008
ab € 5,42*
Zubehör
Einhängetritt, für Sprossenleitern, LxB 255 x 300 mm.
Hymer
005411
ab € 24,31*
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,20*
Zubehör
Fußspitzenset für Traversen, für Traversenquerschnitte 49 x 30, 60 x 22, 60 x 30 mm, VE 2 Stk.
Hymer
0050538
ab € 28,09*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufe 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
HYMER Aufsetzstufenset 285mm für Sprossenleitern
Hymer
ab € 55,22*
Zubehör
Leiterhalterset für Dachrinnen (2 Stück)
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Wandabstandshalter, teleskopierbar, für Sprossenleitern, inkl. Ablageschale für
Hymer
0051248
ab € 106,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen