| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-637914 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260256792067 |
| |
|
| | |
| Kantline-Schaukasten mit anthraziter Rückwand Mit kantigem Flügelprofil Das Profil besitzt eine Schattennut für eine ansprechende Optik. Profil aus Aluminium silberfarbig eloxiert. Abschließbar. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, entspricht Brandschutzklasse B1. Einsatzort Für Innen- als auch Außenbereich geeignet. Wand- und Ständermontage möglich. Weitere Informationen: | | Format: | quer DIN A1 | Außenmaße BxH: | 1025x800 mm | Außenmaß Tiefe: | 75 mm | Farbe: | anthrazit | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,70* | € 444,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,28* | € 493,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,87* | € 506,49* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,58* | € 510,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,31* | € 543,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|