Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Umkleidebankhakenleiste
>
Artikel
Sypro Garderobenleiste 2,00 m,Nassräume
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611315699
Hersteller:
Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
1315699
EAN/GTIN:
04030426313992
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Besonders leichte Konstruktion aus Aluminium-Hohlbalken
Leichte und schnelle Montage
In 3 Längen verfügbar inkl. Doppel-Kleiderhaken
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sypro Garderobenleiste für den Einsatz in Trocken- und Feuchträumen
Diese Sypro Garderobenleiste ist die perfekte Ergänzung zu den Sypro Wolf System-Umkleidebänken ohne Lehne und Wandbänke. Sie besteht aus einem leichten, pulverbeschichteten Aluminium-Hohlbalken. Die Enden sind mit Kunststoff-Stopfen verschlossen. Das Material sorgt für einwandfreie Hygiene im Umkleideraum: Es ist gut zu reinigen und resistent gegen Pilze und Bakterien.
Viel Platz für Ihre Garderobe
Es gibt die Sypro Wolf Haken-/ Garderobenleisten in 3 Ausführungen mit unterschiedlicher Länge. Je nach Banklänge verfügen die Leisten über 3 oder 6 Doppel-Kleiderhaken aus pulverbeschichtetem Edelstahl in lichtgrau (RAL 7035). Mit den mitgelieferten Wandbefestigungen (2 Stück bei Länge 101 cm, 3 Stück bei Längen 150 und 200 cm) montieren Sie die Sypro Haken-/ Garderobenleiste schnell und einfach in der gewünschten Höhe an der Wand.
Produktdetails "Trocken- und Feuchträume":
Material (Leiste): pulverbeschichtetes Aluminium
Material (Wandhalterungen): pulverbeschichteter Stahl
Material (Haken): verzinkter Stahl
Gewicht: ca. 2 kg (101,5 cm), 2,5 kg (150 cm) und 3,5 kg (200 cm)
Farbe: Anthrazit (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) oder Weißaluminium (RAL 9006)
Wandabstand: ca. 8 cm (bzw. 10,5 cm inkl. Leiste)
Befestigung: Mit Wandhalterungen (Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübel sind je nach Beschaffenheit des Untergrunds zu wählen)
Haken: Je nach Banklänge 3/ 6/ 6 (101,5/ 150/ 200 cm) Doppel-Kleiderhaken aus verzinktem Stahl
Produktdetails "Nassräume":
Material (Leiste): pulverbeschichtetes Aluminium
Material (Wandhalterungen): pulverbeschichteter Edelstahl
Material (Haken): Edelstahl
Gewicht: ca. 2 kg (101,5 cm), 2,5 kg (150 cm) und 3,5 kg (200 cm)
Farbe: Anthrazit (RAL 7016) Lichtgrau (RAL 7035) oder Weißaluminium (RAL 9006)
Wandabstand: ca. 8 cm (bzw. 10,5 cm inkl. Leiste)
Befestigung: Mit Wandhalterungen (Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübel sind je nach Beschaffenheit des Untergrunds zu wählen)
Haken: Je nach Banklänge 3/ 6/ 6 (101,5/ 150/ 200 cm) Doppel-Kleiderhaken aus Edelstahl
Einsatzbereich: Nassraum
Länge: 2,00 m
Weitere Informationen:
Länge:
2,00 m
Geeignet für:
Nassräume
... >
Objektausstattung
>
Umkleideräume
>
Umkleidebänke
Weitere Suchbegriffe:
Wandgarderobe
,
Wandgarderobenleiste
,
Hakenleiste
,
Hakenleiste für Umkleidebank
,
Umkleidebank Hakenleiste
,
Umkleidebankhakenleiste
,
wandgarderobe aluminium 6 haken
,
garderobenleiste
,
garderobenleiste aluminium
,
Umkleidebank
,
Umkleidebänke
,
Garderobe
,
Kleiderhaken
,
Garderobenhaken
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,03*
€ 144,39*
Lager 711
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 151,44*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 155,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 174,76*
Lager 479
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 155,75*
€ 193,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 1500 mm, Distanzstück lichtgrau.
Sypro Wolf
131599
ab € 94,19*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 1,01 m ,Nassräume
Sypro Wolf
1315673
ab € 130,35*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 1,01 m ,Trocken- und Feuchträume
Sypro Wolf
1315644
ab € 123,80*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 1,50 m,Trocken- und Feuchträume
Sypro Wolf
1315657
ab € 138,26*
Ähnlich
Sypro Garderobenleiste 2,00 m,Trocken- und Feuchträume
Sypro Wolf
1315660
ab € 146,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen