Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für Umkleidebank-System, 1500 mm lang, Alu, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44916
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1315992
EAN/GTIN:
     4030426315996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

Problemlos nachrüstbar

  • inklusive 3 Doppelhaken
  • Blende: Aluminium
  • Haken: Edelstahl
  • Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste aluminium 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, 44916, 44916-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebanksystem, Umkleidebank, Umkleidebank-Systeme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 123,34*
€ 4,95*
ab € 104,86*
€ 134,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 163,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 145,02*
€ 182,02*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 184,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
131399
ab € 113,04*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315673
ab € 130,48*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315644
ab € 124,20*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315657
ab € 138,61*
Ähnlich
Sypro Wolf
1315660
ab € 145,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.