| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530769 Herst.-Nr.: R642135 EAN/GTIN: 8427951642165 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Modul, BASIC-Version - Stahlblech, lackiert, BxH 1000 x 1500 mm, pastellblau.
Verwandeln Sie freie Flächen in ein großzügiges Whiteboard. Zur Gestaltung von unbegrenzten Arbeits- und Schreibflächen für eine optimale Wandausnutzung. Als Einzel- oder Endlos-Tafel verwendbar, auch um die Ecke hinweg montierbar. Einfache Montage mit starken Magneten, die an die Wand verschraubt werden. Tafel kann dank Bohrschablone von einer Person montiert werden. Ideal für Kommunikations-/Meetingbereiche, Think-Tank, Schulungs- und Workshopräume u.v.m.
Die rahmenlosen Module sind aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, wahlweise in der Ausführung BASIC (lackiert) und PRO (beschichtet) lieferbar. Einfache Montage, im Hoch- oder Querformat mit praktischen Magnethalterungen. Nahezu ansatzlos für fast unbegrenzte Arbeits- und Schreibflächen. Am oberen Tafelrand kann eine Flipchartklemme eingehängt werden, nicht im Lieferumfang enthalten, siehe unter Zubehör. Lieferung inkl. praktischer Stifteablage, Bohrschablone, Befestigungs- und Montagematerial. Aus Stahlblech, Oberfläche lackiert, RAL 9010 reinweiß oder pastellblau, für allgemeine Büro- und Betriebsanwendungen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards endlos | Oberfläche: | lackiert | Eigenschaft: | rahmenlos, beschreibbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale | Tafelfarbe: | pastellblau RAL 5024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, 530769 49, Endloswhiteboard, Endloswhiteboards, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 123,19* | € 163,94* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,81* | € 169,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,93* | € 193,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 171,75* | € 219,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 130,81* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|