| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCARD6421R630 Herst.-Nr.: RD 6421R-630 EAN/GTIN: 8427951642165 |
| |
|
| | |
| - Beliebig große Whiteboard-Flächen ohne störende Zwischenrahmen - die innovativen Skin Whiteboard Module ermöglichen eine funktionelle und beliebig große Form der Wandgestaltung:
- Als großzügige Schreibfläche, als Kreativwand, als Ausstellungsfläche, als Organisationsmittel.
- Das klare , rahmenlose Tafel-Design ermöglicht eine fast ansatzlose Flächenausgestaltung, auch im 90 Grad Winkel über Eck.
- Skin Whiteboards können wahlweise horizontal oder vertikal auf Stoß montiert werden.
- Transport und Montage sind aufgrund des modularen Prinzips und eines magnetischen Montagesystems einfach, schnell und passgenau von nur einer Person zu bewerkstelligen.
- Modular erweiterbares Whiteboardsystem für die individuelle und flexible Gestaltung von Präsentationsflächen.
- Die Oberfläche ist magnethaftend und kann mit Boardmarkern trocken abwischbar beschriftet werden.
- Oberfläche und Ablageboard aus 1mm starkem Stahlblech.
- Das genial einfache Montageprinzip spart Zeit und Geld.
- Anwendung horiziontal und vertikal möglich
- Farbe: RAL630 - blau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | 1mm starkes Stahlblech, RAL630 | Farbe: | blau | magnethaftend: | ja | Marke: | Rocada | Material: | Stahl | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Tafelfarbe: | blau | Tafelfläche: | Whiteboard | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, 6421, 6421R, Magenttafel, RD, RD6421R, Schreibtafel, Skin, Skin-Whiteboard, SkinWhiteboard, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 124,67* | € 167,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,72* | € 170,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,85* | € 193,69* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 171,26* | € 219,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 171,26* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|