| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150161950 Herst.-Nr.: RD-6421R-630 EAN/GTIN: 8427951642165 |
| |
|
| | |
| Die Skin Whiteboard Standard Ausführung empfiehlt sich, wenn die Fläche primär als Magnettafel und weniger intensiv als Schreibtafel genutzt wird. Oberflächenfarbton entsprechend RAL 9010. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Skin Standard | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Boardmarker | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Skin Standard | Maße der Oberfläche: | 150 x 100 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 124,67* | € 167,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,72* | € 170,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,85* | € 193,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 171,26* | € 219,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 124,67* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|