Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Seuchenschutz
>
Infektionsschutzscheibe
>
Artikel
KERKMANN, Abschlusselement, BxTxH 55x450x1750 mm,, RAL 9006 weißaluminium, für Stellwände
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-14335-D57-6929
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
45692914
EAN/GTIN:
4044917236905
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Abschlusselement, BxTxH 55x450x1750 mm, RAL 9006 weißaluminium, für Stellwände
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,000 kg
Breite:
9,50 cm
Höhe:
180,00 cm
Länge:
6,50 cm
Ursprungsland:
TW
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kontaminationsschutz Thekenscheibe
,
Nießschutz Trennwand
,
Sicherheitsscheibe Plexiglas
,
Theken-Schutzscheibe
,
Virenschutzwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Stellwandabschlußsäule
,
Trennwandabschlußsäule
,
Standfuß Stellwand
,
Standfuß Trennwand
,
Stellwandstandfuß
,
Trennwandstandfuß
,
kerkmann stellwand
,
metaplan wand
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,95*
€ 99,26*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 105,20*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 105,69*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 90,35*
€ 110,49*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 111,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann Wandelement Acryl 45691784 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,37*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Lochblech 45696614 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 218,58*
Zubehör
Kerkmann Wandelement Whiteboard 45696710 80x175cm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,97*
Zubehör
Lenkrolle mit Feststeller, VE 4 Stk, für Stellwand-Element.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,02*
Zubehör
Stellwandsystem, Akustikwand, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grauweiß / silber.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 361,64*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grün.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,34*
Zubehör
Stellwandsystem, Holz-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, weiß.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 156,27*
Zubehör
Stellwandsystem, Textil-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, blau.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 188,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen