| |
|
| Artikel-Nr.: 103-554770 Herst.-Nr.: 999.205.0002 EAN/GTIN: 4014641197322 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte für elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstisch, inkl. Halteschiene, für Tischbreite 2000 mm.
Flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil. Besonders energieeffizient. Tageslichtweiß von 5500 Kelvin sorgt für angenehme Atmosphäre.
LED-Leuchte SL48, 24 V / 48 W, 1300 Lux, 5500 K. LxTxH 1045 x 85 x 35 mm, inkl. Halterschiene, Netzteil und Zuleitung. Ausgestattet mit 100 Lumen pro Watt erzielt diese Leuchte eine starke Lichtausbeute. Ihr Tageslichtweiß von 5500 Kelvin sorgt für angenehme Atmosphäre und durch einen R a -Wert >85 gibt die LED-Leuchte Farben gut wieder. Mithilfe einer matten Scheibe erzeugt die Leuchte zudem eine homogene, schattenarme und blendfreie Ausleuchtung.
Zum Einbau ist eine Geräteträgerschiene erforderlich. Bitte gleich mitbestellen (Kombinationen). Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 1940 mm | Breite: | 85 mm | Für Tischbreite: | 2000 mm | Leuchtenausführung: | Arbeitsplatzleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Halteschiene System-Arbeitsplatz, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, led arbeitslampe 24v, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, ANKE, 554770 49, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,16* | € 405,33* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,31* | € 405,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,14* | € 432,07* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,97* | € 514,13* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 586,19* | € 675,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|