Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional, mit Schnellspannbohrfutter, in L-CASE mit Zusatzhandgriff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional
Artikel-Nr.:
     103-584899
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060117B400
EAN/GTIN:
     3165140969161
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 Professional, mit Schnellspannbohrfutter, in L-CASE mit Zusatzhandgriff.

Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. Vielseitige kabelgebundene 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control.

Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer. Diese Schlagbohrmaschine eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk. Sie ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.
Weitere Informationen:
Abgabeleistung:
430 Watt
Ausführung Bohrfutter:
Schnellspannbohrfutter
Bohrdurchmesser für Holz:
40.25 mm
Bohrdurchmesser für Mauerwerk:
20 mm
Bohrdurchmesser für Stahl:
13.8 mm
Bohrfutterspannbereich:
1.5 - 13 mm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2'' - 20 UNF
Drehmoment max.:
36 / 15.5 N·m
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1000 / 3000 minˉ¹
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, Bosch, 584899 49, Bohrmaschine, Bohrmaschine elektrisch, Bohrmaschinen, Bohrmaschinen elektrisch, Elektrobohrmaschine, Elektrobohrmaschinen, Elektroschlagbohrmaschinen, Elektro-Schlagbohrmaschinen, Elektrowerkzeug, Elektrowerkzeuge, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrmaschine (elektrisch), Schlagbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen (elektrisch), Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 162,06*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 162,07*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 141,66*
€ 165,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 147,27*
€ 173,74*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 222,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,04*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,96*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,05*
Zubehör
Bosch
2607018727
ab € 70,54*
Zubehör
Bosch
2608587019
ab € 59,49*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,45*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,03*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,91*
Zubehör
Bosch
2607017080
ab € 6,28*
Zubehör
Bosch
2607017081
ab € 6,25*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2607010526
ab € 6,25*
Zubehör
Bosch
2608588165
ab € 9,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.