Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Einweghandschuhe Bingold 50plus, 1000 Stk, puderfrei, polymerbeschichtet, Größe M.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Latex-Einweghandschuhe Bingold 50plus, 1000 Stk
Latex-Einweghandschuhe Bingold 50plus, 1000 Stk
Artikel-Nr.:
     103-586082
Hersteller:
     Bingold
Herst.-Nr.:
     604218
EAN/GTIN:
     4004034064188
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Latex-Einweghandschuhe Bingold 50plus, 1000 Stk, puderfrei, polymerbeschichtet, Größe M.

Latex-Einmalhandschuh. Natur, puderfrei, polymerbeschichtet. Ideal für den Laboreinsatz. PSA CE Cat. III.

Mit Schutz gegen chemische Gefährdungen ist der Latex 50PLUS als PSA-Kategorie-3-Handschuh besonders für Laborarbeiten geeignet, bei denen der Einsatz von Handschuhen im Sinne der EN 374-3 zwingend vorgeschrieben ist. Er bietet Schutz gegen Säuren, Basen, Alkohole und Ketone. Er ist nicht geeignet für den Einsatz mit Fetten, Ölen, Erdölprodukten, stark oxidierenden Säuren, aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln. AQL 1.5, EN 455, EN 374. Verpackungseinheit 10 Spenderboxen à 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Material:
Latex
Größe:
M
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex m ungepudert, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, 586082 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemikalienhandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, Corona, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, Hygiene, Hygieneartikel, Infektionsschutz, Krankenhaus, Labor, Laborausstattung, Labore, Praxisbedarf, Praxisbedarfe, Putzhandschuhe, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schutz, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.