Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kunststoff-Rohrschere, für Ø 0 - 42 mm, Länge 230 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatik-Kunststoff-Rohrschere
Automatik-Kunststoff-Rohrschere
Automatik-Kunststoff-Rohrschere
Artikel-Nr.:
     103-641178
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0005
EAN/GTIN:
     4042146108086
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Automatik-Kunststoff-Rohrschere, für Ø 0 - 42 mm, Länge 230 mm.

Für PE-, PP- und PVDF-Rohre. Klinge aus Edelstahl. Druckgusskörper.
Weitere Informationen:
Für Durchmesser:
0 - 42 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider, KS Tools, 641178 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
217
€ 19,90*
ab € 28,01*
€ 37,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,20*
€ 42,89*
7 Tage
217
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 42,93*
€ 4,90*
ab € 33,58*
€ 46,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0015
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.