Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648020 Herst.-Nr.: 500.7161 EAN/GTIN: 4042146783054 |
| |
|
| | |
| Doppelgelenk-Flachzange XL, mit Doppelgelenk, Länge 340 mm, schmale Ausführung.
Gezahnte Ausführung, mit Doppelgelenk. Mit tauchisoliertem Griff. Für schwer zugängliche Bereiche. Spezial-Werkzeugstahl, matt verchromt. Weitere Informationen: | | Länge: | 340 mm | Oberfläche: | matt verchromt | Form: | gezahnt | Eigenschaft: | mit Doppelgelenk | Durchmesser D1: | 4.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachzange, KS Tools, 648020 49, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 26,67* | € 35,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,68* | € 39,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,92* | € 42,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,45* | € 42,90* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,69* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|