Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380253 Herst.-Nr.: 500.7161 EAN/GTIN: 4042146783054 |
| |
|
| | |
| - gezahnte Ausführung
- mit Doppelgelenk
- extrem schmale Ausführung
- mit tauchisoliertem Griff
- für schwer zugängliche Bereiche
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | tauchisoliert | Oberflächenausführung: | verchromt | Griffüberzug: | tauchisoliert | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Hersteller: | KS Tools | Typ: | Flachzange | Gewicht: | 450 g | Länge: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachzange, KS, Tools, Doppelgelenk-Flachzange,, XL,, extrem, schmale |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 26,67* | € 35,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,68* | € 39,89* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,92* | € 42,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,45* | € 42,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,69* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|