| |
|
| Artikel-Nr.: 103-649805 Herst.-Nr.: 2442 Größe 9 EAN/GTIN: 4792249844090 |
| |
|
| | |
| Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, schwarz / grau, VE 12 Paar, Größe 9.
DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen nach EN 388. Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung. Nach Standard 100 by OEKO-TEX® zertifiziert. ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril, Handflächen beschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40 °C. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe dermatologisch sicher sind. EN ISO 21420:2020. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Nylon, Nitril-Mikroschaum | Größe: | 9 | Farbe: | schwarz, grau | Norm: | EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 | Anwendungsbereich: | Industrie | Produkttyp: | Strickhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuhe schwarz, noppenhandschuh, ATG, 649805 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |