Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-655125 Herst.-Nr.: 024556 EAN/GTIN: 4006209245569 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel Metall GKM, Dübellänge 31 mm, VE 100 Stk, 4 - 5 x Ls mm.
Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Ösen verwendet werden, dies eröffnet ein breites Anwendungsfeld. Das scharfe, selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung, dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden, es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig. Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt, somit ist der GKM auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar.
Der fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 31 mm | Schraubenabmessung: | 4 - 5 x Ls mm | Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Metalldübel, Schraubanker, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, fischer, 655125 49, Befestigungswerkzeug, Befestigungswerkzeuge, Dübel |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2151* | € 0,2657* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,2216* | € 0,2716* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2281* | € 0,2781* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,23* | € 0,28* | | | | Lager 103 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3159* | € 0,3821* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|