Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm
Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm
Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm
Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm
Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm
Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm
Fischer Metall-Gipskartondübel GKM;Metall;Länge:31mm;Schrauben-Ø:4,0-5,0mm
Artikel-Nr.:
     5417F-162202
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024556
EAN/GTIN:
     4006209245569
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der Fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der Fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Lastwerte:
Ja
VDS-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
8
Montageart:
Vorsteckmontage
Dicke bis zur 1. Tragschicht min.:
35 mm
Gewicht:
404 g
Verankerungsgrund:
Gipsfaserplatten, einfach und doppelt beplankt
Bohrverfahren:
Drehbohren
Verwendung mit:
unterschiedliche Ösen
Oberfläche Dübel:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Zulassungen:
Nein
Anwendungsbereich:
Einrichtungsaccessoires
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Eigenschaft:
bei einfacher Gipskartonplatte ist kein Vorbohren notwendig
Brandprüfung:
Nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Nein
Verankerungstiefe min.:
31 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Formschluss
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff Dübel:
Metall
PZ:
9
GTIN (EAN-Code):
4006209245569
Schraubenabmessung:
4,5 - 5,0 mm
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
ohne Schraube
Schraubenlänge:
50
Dübellänge:
31 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2216*
€ 0,2616*
4 Tage
10500
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2253*
€ 0,2653*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,2281*
€ 0,2734*
2 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2281*
€ 0,2781*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2257*
€ 0,3057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.