Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 130M, Auffangvolumen 44 l, Mikroschnitt, 6 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 130M
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 130M
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 130M
Artikel-Nr.:
     103-668790
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2020130MEU
EAN/GTIN:
     5028252616836
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 130M, Auffangvolumen 44 l, Mikroschnitt, 6 Blatt.

Automatischer Papiereinzug von bis zu 130 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchlauf, manueller Einzug für bis zu 6 Blatt. 30 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert. Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 44 Litern. Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor. Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten. Anti-Papierstau-Technologie. Sehr niedriger Geräuschpegel.

Der Optimum AutoFeed+ 130M Mikroschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 130 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchgang in kleine Mikroschnitt-Partikel der Sicherheitsstufe P5 (2 x 15 mm). Dieser AutoFeed-Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten, herausziehbaren 44-Liter-Abfallbehälters ideal für den Einsatz in kleinen Büros geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-5
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
6 Stück
Schnittleistung Autofeed max.:
130 Stück
Schnittart:
Mikroschnitt
Streifenbreite / Partikelgröße:
2x15 mm
Auffangvolumen:
44 Liter
Schnittgut:
Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
618 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter rexel, großmengen shredder, Rexel, 668790 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 355,37*
€ 402,97*
€ 5,50*
ab € 350,42*
€ 402,97*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 360,93*
€ 410,00*
Frei Haus
ab € 389,10*
€ 438,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,42*
€ 445,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,09*
€ 499,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,65*
€ 470,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020045XEU
ab € 136,42*
Ähnlich
Rexel
2020100XEU
ab € 230,54*
Ähnlich
Rexel
2020130XEU
ab € 281,11*
Ähnlich
Rexel
2020225MEU
ab € 496,74*
Ähnlich
Rexel
2020300MEU
ab € 719,28*
Ähnlich
Rexel
2020300XEU
ab € 503,73*
Ähnlich
Rexel
2020050XEU
ab € 144,16*
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.885,95*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.048,78*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.225,35*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.744,83*
Ähnlich
Rexel
2020090XEU
ab € 214,98*
Ähnlich
Rexel
492762
ab € 23,56*
Ähnlich
Rexel
2020150M
ab € 373,11*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.