Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-668804 Herst.-Nr.: 2020300XEU EAN/GTIN: 5028252613934 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 300X, Auffangvolumen 60 l, Partikel, 10 Blatt.
Automatischer Papiereinzug von bis zu 300 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchlauf, manueller Einzug für bis zu 10 Blatt. 60 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert. Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 60 Litern. Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor. Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten und PIN-Code-Sperre der Papierkammer für noch mehr Sicherheit. Anti-Papierstau-Technologie. Sehr niedriger Geräuschpegel. Dank der vier Lenkrollen lässt sich der Aktenvernichter leicht bewegen. Ideal für den häufigen Einsatz im Büro.
Der Optimum AutoFeed+ 300X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 300 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchgang in kleine Partikel der Sicherheitsstufe P4 (4 x 25 mm). Dieser hochentwickelte AutoFeed-Aktenvernichter ist aufgrund des großzügigen, herausziehbaren 60-Liter-Abfallbehälters ideal für den täglichen Einsatz im Büro geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie. Lenkrollen für einfache und komfortable Bewegung des Aktenvernichters. Weitere Informationen: | | Schutzklasse nach DIN 66399: | 2 (hoher Schutzbedarf) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-4 | Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²): | 10 Stück | Schnittleistung Autofeed max.: | 300 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 4x25 mm | Auffangvolumen: | 60 Liter | Schnittgut: | Heft- und Büroklammern, Kreditkarten | Arbeitsbreite: | 230 mm | Höhe: | 735 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, rexel aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter, Rexel, 668804 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 503,73* | € 553,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 524,49* | € 573,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 513,18* | € 573,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 540,88* | € 592,29* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 554,32* | € 616,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|