Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 300 Blatt P4 schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 300 Blatt P4 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 300 Blatt P4 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 300 Blatt P4 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 300 Blatt P4 schwarz (1 Stück)
Rexel Aktenvernichter AUTOFEED 300 Blatt P4 schwarz (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-REXEL-OPTIMUM-AUTO300X
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020300XEU
EAN/GTIN:
     5028252613934
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter

Der Optimum AutoFeed+ 300X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 300 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 25 mm). Dieser hochentwickelte AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des großzügigen 60 Liter herausziehbaren Abfallbehälters ideal für den täglichen Einsatz im Büro geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.

Merkmale:

Automatischer Papiereinzug von bis zu 300 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchlauf. Manueller Einzug für bis zu 10 Blatt

P-4 Partikelschnitt (4 x 25 mm)

Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 60 Litern. Lenkrollen für einfache und komfortable Bewegung des Aktenvernichters

Anti-Papierstau-Technologie

Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe:
P-4 (DIN-NORM 66399)
Abfallbehälter in Liter:
60
Schnittart:
Partikel
Max. Schnittbreite in mm:
230
Blatt-Schneidleistung:
300
Max. Betriebsdauer (min):
60
Max. Geräuschpegel in dB:
55
Farbe:
schwarz
vernichtet CDs:
nein
vernichtet Kreditkarten:
ja
vernichtet Disketten:
nein
Büroklammerfestes Schneidwerk:
ja
Mit Rollen:
ja
Rücklaufschaltung:
ja
Schnittbreite:
4x25mm
Einsatzort:
Großraumbüro (> 10 Nutzer)
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, rexel aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter, Autofeed Aktenvernichter, Aktenvernichter automatisch, automatischer Einzug, schwarz, Rexel, REXEL-OPTIMUM-AUTO300X
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 508,61*
€ 558,89*
Lager 8465
11
€ 4,50*
ab € 523,84*
€ 571,27*
€ 5,50*
ab € 510,68*
€ 571,27*
8 Tage
131
€ 4,95*
ab € 543,94*
€ 590,09*
Frei Haus
ab € 540,59*
€ 590,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,55*
€ 668,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.