Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorentasche ecoAware, HxBxT 180 x 290 x 145 mm, inklusive Zubehör.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderatorentasche ecoAware
Moderatorentasche ecoAware
Moderatorentasche ecoAware
Artikel-Nr.:
     103-686809
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11123
EAN/GTIN:
     4013695064574
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderatorentasche ecoAware, HxBxT 180 x 290 x 145 mm, inklusive Zubehör.

Insgesamt 1900 Einzelteile mit einmaligem Ordnungssystem in der Tasche fest fixiert. Inklusive 5 Ordnungsboxen in 3 Größen mit Klett-Funktion. Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester, das aus PET-Flaschen gewonnen wird. Lässt sich mit verstellbarem Schultergurt und Karabinerhaken einfach umhängen. Liebevoll gefertigte Moderatorentasche für Lehrer, Trainer, Professoren, Ausbilder etc. Umfangreiche Grundausstattung für Teams bis zu 12 Teilnehmern. Flexibel auch an einem Trolley zu befestigen.

Die Moderatorentasche ecoAware ist hochwertig aus dunkelblauem Filz gearbeitet, hergestellt aus 100 % recyceltem Polyester, das aus PET-Flaschen gewonnen wird: Nachhaltig - umweltfreundlich - verleiht wertvollen Rohstoffen ein zweites Leben. Durch einmaliges Ordnungssystem mit Klett-Elementen ist Ihr Zubehör sicher aufbewahrt und fest fixiert. Inklusive 5 Ordnungsboxen in 3 Größen mit Klett-Funktion. Klett-Elemente an den Ordnungsboxen sowie an der Innenseite des Taschen-Deckels sorgen dafür, dass das Zubehör fest fixiert ist und nichts durcheinanderfliegt. Inklusive 1 Liftgurt, zum Rausheben aller Ordnungsboxen am Stück. So lassen sich diese auch auf den Tisch stellen und einzeln an die Teilnehmer aushändigen. Inklusive 2 Einschubtaschen mit Reißverschluss an den Außenseiten. Für Zubehör bis 260 mm Breite wie z.B. Moderationskarten und kleine Moderationswolken, Papier, Cutter, Schere, Klebeband, Pinn-Nadeln, Stifte, Handy etc. Inklusive 2 Tragegriffe und verstellbarem Schultergurt (Breite 40 mm) mit Karabinerhaken. Inklusive Zubehör: 250 Kommunikationskarten oval (190 x 110 mm, in 5 Farben sortiert). 250 Kommunikationskarten rechteckig, (200 x 100 mm, in 5 Farben sortiert). 250 Kommunikationskarten rund, (Ø 100 mm, in 5 Farben sortiert). 10 Board- und Flipchart-Marker PRO (1 x Rot, 1 x Blau, 1 x Grün, 1 x Violett, 1 x Hellblau, 1 x Orange, 1 x Gelb, 3 x Schwarz). 400 Pinn-Nadeln (Gelb, Blau, Rot, Grün). 2 Klebestifte ( je 20 g). 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebefilmrolle (25 m x 19 mm). 1 Nadelkissen. 1 Papierschere (6 Zoll). 1 Teleskop-Zeigestab. 1 Cutter (Klingenbreite 9 mm). 800 Markierungspunkte (je 200 Stück in Gelb, Blau, Grün + Rot).
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
145 mm
Material:
Filz
Farbe:
blau
Produkttyp:
Moderationstaschen
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, magnetoplan moderationskoffer 1800 teile, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, magnetoplan, 686809 49, Moderation, Moderationen, Moderationsmaterial, Moderationsmaterialien, Moderationszubehör, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentation, Präsentationen, Präsentationsmittel, Tasche, Taschen, Tragetasche, Tragetaschen, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 169,28*
€ 5,50*
ab € 130,05*
€ 169,29*
€ 4,95*
ab € 135,99*
€ 177,32*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 178,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 178,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.